※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザイト フロロ鮎 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19534999 品番#0.2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高感度かつ、水切れが良く根ズレにも強いフロロカーボン100%ライン。

形態ライン 標準直径(mm)0.074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする