商品画像

リセッシュ除菌EX 消臭ストロング 業務用

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード19535784 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,743
販売価格(税別)
2,494

しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭!
布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。
菌の繁殖まで防ぎます。

用途
衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。
布製品の除菌にも。
効果除菌、消臭 成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール トラスコ品番828-9114 種別業務用 質量(kg)2.1 シリーズリセッシュ 液性中性 香りさわやかなハーブの香り
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※布上において/介護世帯への調査/個人差があります。

商品説明動画

業務用消臭ストロンク?シリース?を使った施設内のニオイ対策|花王プロフェッショナル・サービス株式会社
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
事務所のスメハラ対策
金融・保険業

歯磨き粉独特の匂いがちょっといただけない香りですね。もう少し工夫が無かったのだろうか

対象商品:
19535784
2023-10-04
用途:
休憩室の清掃時に

男ばかりの職場の休憩室なので定期清掃時に除菌消臭剤を使用していましたが、お徳用が存在していた!これは助かります。

対象商品:
19535784
2023-08-02
用途:
車内、室内の除菌消臭
開発肥料株式会社 様 (製造業)

たっぷり入っているため、お得だと思い購入。量を気にせず噴霧器を利用して車内、室内に使用しまくったら、すぐに無くなってしまった。(当たり前だが、、、)
でも、スプレーボトル式よりはお得なのが良い。ごみの発生も少なくなると思う。

対象商品:
19535784
2023-05-17
用途:
服の消臭のために
その他業種

この暑い季節、リセッシュでスーツに使用しています。
そのお陰で、しわも伸びて、毎日降ろしたてまでは行きませんが、ピシッとして電車に乗っています。
ありがたい逸品で、詰め替えも大きなサイズで助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
19535784
2023-07-07
用途:
衣類・寝具の手入れ

ベットのシ−ツ・枕カバ−など毎日洗濯して交換できない、衣類なとに使ってます。

対象商品:
19535784
2022-05-29
用途:
仕事の車の手入れに使ってます。
株式会社だいごろう 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとした消臭除菌に使用しています。
香りもよくお客様からも『何使っているの?』
と問い合わせをいただいて好評です。

対象商品:
19535784
2021-10-05
用途:
ペットの排泄

ペットの排泄後に使用しています。
大容量ので助かります。

対象商品:
19535784
2020-09-23
用途:
服の体臭予防に
高橋商店 様 (その他業種)

下着や服の体臭(腋臭)予防に洗濯乾燥後にスプレーしてます。
他の消臭スプレーや柔軟剤を使ってみましたが、効果が実感出来た物はありませんでした。でもこれは凄い。良いですね。多少、値段は高いですがまた買います。体臭を気にする生活からサヨウナラ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする