YA103 金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αT FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536265 YA103 金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αT FEC (株式会社エフイーシーチェーン ) 19536265

金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αT

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個組) 適合タイヤサイズ155R12、145R13、155R13、155/80R12、145/80R13、155/80R13、165/70R12、175/70R12、155/65R14、155/70R13、165/70R13、165/65R13、175/60R13、165/60R14、6.00-12、6.15-13 注文コード19536265 品番YA103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合タイヤサイズ・内容量7種類から選べます 他の種類を見る

2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。

適合タイヤサイズ155R12、145R13、155R13、155/80R12、145/80R13、155/80R13、165/70R12、175/70R12、155/65R14、155/70R13、165/70R13、165/65R13、175/60R13、165/60R14、6.00-12、6.15-13 用途乗用車・ライトバン・軽トラック用 付属品ゴムバンド 材質SWM-B 形状ラダー(ハシゴ型)
関連資料:カタログ適合表(23.86MB) 取扱説明書:(7.09MB)
注意
※スタッドレスタイヤの場合は、記載適合タイヤサイズに一致する場合でも適合しない場合があります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
積雪時の車両走行時
製造業

買ってよかったです。 女性でも簡単につけることができ、ジャッキも不要でした。 到着も早く、とても助かりました。

対象商品:
19536292
2024-04-22
用途:
雪道での使用を考えております。

車を替えたので、チェーンも交換しました。
保険みたいなものなので、長時間の耐久性は求めてません。
以前の車でもこのシリーズを使いましたが、
問題なく使用できました。
チェーンを巻けない方は、オートチェーンもあるので、
車を含めて、そちらを検討したほうが良いかと思います。
※ただし、普通乗用車には取付できません!

対象商品:
19536274
2023-12-25
用途:
積雪時の車両走行時
製造業

商品についてですが、太さもしっかりあり、丈夫でサイズもぴったりでした。女性の私でも簡単につけることが出来ました(動画で勉強しました)
取外しもかんたんでした!
配送についてですがこちらも迅速な対応で木曜日の22時台に発注して配達は土曜日のお昼でした。とても早くて雪の予報で焦っていたところ、モノタロウさんに電話をしてお尋ねしたところとても丁寧に対応して下さって、安心して待つことが出来ました。
値段も安価で購入出来て助かりました。

対象商品:
19536265
2023-10-30
用途:
丹後地方の雪道で使用
製造業

雪道でのグリップの効き目が良いです。
やっぱり鉄チェーンはグリップ一番です。

対象商品:
19536256
2023-07-08
用途:
悪路離脱用
農・林・水産業

積雪以外でも離脱困難な場合は装着する関係で年中搭載しています。
接地面の摩耗度も少なく、割と大柄なため作業性も良く、装着も左右で3分程度...容易です

1人が参考にしています
対象商品:
19536283
2022-12-16
用途:
緊急時のために
アテック 様

チェーンは奥と前で色が違うので、暗いところでもわかりやすいかな。
見た目もそれなりに強度がありそうです。
後は使ってみてどうかです
ただ、ゴムが少しどうかな、それと余ったチェーンの固定が針金?!
30年前は折り返して固定したような????

対象商品:
19536274
2022-12-28
用途:
冬道の脱出用
サービス業

雪道の必需品はコンパクトでケース入りが重宝します。

対象商品:
19536274
2021-12-21
用途:
雪道走行用
こだま治療室 様 (サービス業)

チェーンはやっぱりシンプルなのが好きです。
ゴムチェーンや亀甲型も使ってみましたが、
結局、はしご型にしています。
装着方法が難しく感じますが、
練習あるのみでしょうか。
妻や子供たちには、室内で練習してもらってます。
タイヤのみの状態で。
装着の原理がわかってもらえれば、
実践では苦労すると思いますが、
なんとかなるかなと思ってます。
チェーンは5,000円くらいと勝手に思っていました。
量販店に行ったら、9,000円しました。
ビックリして、こちらで購入した次第です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする