SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FQ1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・オートスイッチ種類
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
215
クッション
(A) 両側クッション付
注文コード
19536492
品番
CDS1FQ125-215A
参考基準価格(税別)
¥56,050
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
215
クッション
(A) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード