※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)

(25件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ6.50-15LT、6.00-16LT、6.50R15LT 適合スプリング(R-14)、ゴム(KS-4) 種類シングル 注文コード19537078 品番67172
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合タイヤサイズ・適合・種類など17種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ6.50-15LT、6.00-16LT、6.50R15LT 適合スプリング(R-14)、ゴム(KS-4) 質量(kg)12.5/ペア 種類シングル 付属品無し 材質鉄製 形状ラダー(ハシゴ型)
注意
※チェーンバンドは付属しておりません。
※カムロックは付いておりません。
※タイヤパターンにより装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
お客様に

突然雪深いところへ出張との事で 小型トラックで積載量もあるので 丈夫そうなものを用意しました。

対象商品:
19537114
2024-01-07
用途:
雪道の走行に使用します。
株式会社共盛輸送 様 (運輸・通信業)

サイズがぴったりでしっかりとしたチェーンで良かったです。

2023-01-23
用途:
4tトラックに使用
北見総合古紙 様 (サービス業)

やっぱ雪道はタイヤチェーンが無いと走れませね。
タイヤチェーンも消耗品なので安く買えて良かった。

対象商品:
19537157
2022-03-03
用途:
2トン車に、使用します。排雪作業の時です。
卸売・小売業

悪路のときでも、安心して運転できます。
ただ、過信はできませんが...
とても助かっております。

2人が参考にしています
対象商品:
19537175
2022-08-19
用途:
降雪地帯に行きますので、今の内に仕入れました

購入が夏ですので、使用するのは降雪した時だけになりますので、まだわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
19537062
2021-01-19
用途:
除雪
農・林・水産業

トラクターの前輪に取り付けて除雪に使いました。思っていたより太い頑丈なチェーンで全く滑らず作業でき、大変助かりました。

対象商品:
19537114
2021-11-26
用途:
降雪時
運輸・通信業

まだ使用しておりませんが、昨年同じ物を買ってますが、値上がりしてますね。

対象商品:
19537175
2019-02-06
用途:
雪道規制対策
その他業種

チェーン規制が出てきたため購入。
見た目以上にゴツいが、取り付けやすく扱いやすいので満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする