67178 金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(低床式トラック・フォークリフト用) 日電製鎖 19537394

金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(低床式トラック・フォークリフト用)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ6.00-9種類シングル注文コード19537394品番67178
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合タイヤサイズ6.00-9適合(チェーンバンド)R-9質量(kg)8.6種類シングル
注意
※チェーンバンドは付属しておりません。
※タイヤパターンにより装着できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19537385
2019-11-25
用途: リフトのチェーン

クロスを止めているコネクタが途中だったり左右で逆さまにについていた。完成後検査しているんだろうか

1が参考にしています
対象商品 : 19537412
2018-03-25
用途: 除雪機用タイヤチェーン

来季用に購入しました だいぶん安いのでちょっと耐久性の点で心配だったので三菱製も購入して比較してみようと思っています同等は無理でもコストとのバランスが有利なら継続購入しようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする