曜日別特売
KS-2(小) ゴム式チェーンバンド 日電製鎖 19537638

ゴム式チェーンバンド

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合タイヤサイズ12インチ(小型車)
内容量1セット(2個)注文コード19537638品番KS-2(小)
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用適合タイヤサイズ12インチ(小型車)付属品無し材質バンド:ゴム フック:鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 金属製タイヤチェーンの装着時に使用
サービス業

ちょっと小さ目だったが、逆に「張り」が強くなって安心感が高まりました。

2025-12-03
用途: 金属フック欠品
製造業

商品写真には10個のフックが付属しているようですが、9個しか付属していませんでした。使えないわけではないですが、残念な気持ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 19537647
2024-10-31
用途: 冬の雪対策
建設業・工事業

雪対策にタイヤチェーンを購入しましたが、緩み止めにゴムバンドを併用する為に購入しました。
簡易チェーンの場合でも、ゴムバンドを使用するとしっかり固定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 19537656
2023-01-04
用途: 金属製タイヤチェーン装着時

安い物なので、安心、安全の為、毎年、交換しています。
本当は、樹脂製フック付きを探していましたが、ラインナップに、見当たらない為、この商品を購入し、既存の樹脂製フックを移植し、使っています。

対象商品 : 19537647
2022-09-25
用途: 雪道チェーン装着用
サービス業

145/80R13に装着するジャッキアップ不要の亀甲型金属チェーンを購入するも 装着タイヤサイズの幅が多い為 鎖を締め上げても遊び有り 付属のゴムチェーンバンドでは遊びを取り切れず 片側2本追加 流石にしっかり締り 遊びは皆無

対象商品 : 19537674
2022-12-09
用途: 降雪時のスリップ防止に

ゴムは柔くて使いやすいですが、パッケージが汚れているものもあり少し残念に思いましたが、大量に仕入れればこんなものかなとも思いました。それでもまた次回も購入したいと思います。

対象商品 : 19537647
2021-01-13
用途: チェーンの念のための補助用に
サービス業

別件で購入したアイスマンI-38のチェーンをブリザック(195/80R15)に合わせてみたところ、どうにも緩いので補助締め用に購入。但しフックがホイールに当たって傷がつくのが嫌で、
シリコンチューブ(内径3mm)でフックをカバー。
ゴム強度も問題なく、コスパ最高なので満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 19537674
2020-12-28
用途: 会社のトラックで使用

会社のトラックで使用しています。
破損ではありませんがフックを紛失してしまいここ数年購入しています。
フック自体に問題があるわけではなく、取扱い方の問題ですね。
製品は信頼できる物、でこれからもお世話になると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする