YKK AP
YKK APの 建物まわり
YKK APの 庇(ひさし)
コンバイザー シンプルスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全480種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19537668
品番
9PR-S-016010
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途
雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。
材質
アルミ形材
色
ブラウン
品番
9PR-S-016010-B1
ひさし長さ(mm)
200
色番
B1
出幅(mm)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません