曜日別特売
EP-08 標準JISタイプチェーン EPシリーズ KKS 19537902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン EPシリーズ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15(※) 、215/65R14、195/65R15(※)、205/65R15(※)、205/70R14、195/70R15(※) 、195/80R14(※印の場合、中型車はEP-08を、大型車(4WD)はEP-09・10・15をお選び下さい)注文コード19537902品番EP-08
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。

適合タイヤサイズ215/60R14、225/60R14、205/60R15、215/60R15(※) 、215/65R14、195/65R15(※)、205/65R15(※)、205/70R14、195/70R15(※) 、195/80R14(※印の場合、中型車はEP-08を、大型車(4WD)はEP-09・10・15をお選び下さい)セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)質量(kg)5.9適合車種乗用車・軽トラック
注意
※スタッドレスタイヤはノーマルよりも若干大きくなっておりますので、取付け困難な場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19537848
2023-01-19
用途: 降雪時に使用予定
YC稲毛ベイタウンセンター卸売・小売業

まだ、使用していませんが やはり収納BOXが有る方が車載が便利です。

対象商品 : 19537875
2022-09-26
用途: 豪雪地帯のチェーン規制での装着用
製造業

雪道のチェーン規制での新基準が鉄製チェーンとなったので、雪道用に購入。
通常はスタッドレスで充分走行出来るが、積雪で渋滞にハマると、必ずタイヤチェーンが必要になるので、簡単装着な昔から変わらぬこのタイプのチェーンを購入。未だに使用してないので、長期保管での錆発生が心配。

対象商品 : 19537954
2020-10-20
用途: 雪道走行
製造業

着脱など扱いやすく、突然の降雪にも対応できそうです。

対象商品 : 35317466
2019-06-23
用途: 積雪時走行
有限会社安谷

チェーンは非常用に車両に搭載しています。スタッドレスタイヤが良くなりチェーンの必要性は殆ど感じません。あくまでも非常用です。

対象商品 : 19537893
2018-02-16
用途: 乗用車に付けます

意外と 細いです 耐久性 疑問です 値段の割に細さが気になります 無いより良しとしますが ノーブランドの方が良いかもしれません 今のチェーンは これくらいの太さなんでしょうかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする