※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバンド

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合EP-01、E-01 注文コード19537988 品番R-9
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は適合10種類から選べます 他の種類を見る

タイヤチェーン用のバンドです。

適合EP-01、E-01 付属品無し 材質スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19538024
2025-01-10
用途:
タイヤチェーン装着
製造業

強度も耐久性も十分です。
消耗品ですが、長く待ちそうです。
ゴムバンドでは不安でしたので購入して良かったですね。

対象商品:
19537997
2022-11-25
用途:
タイヤチェーン
医療・福祉・介護関連業

タイヤチェーンのゴムタイプが切れてしまったので金属タイプのこちらを買いました。錆びさせなければかなり長く使えそうです。

対象商品:
19538067
2023-01-31
用途:
チェーン装着時
有限会社柳川オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで持出やすいのが良い。思ったよりも軽量。

対象商品:
19537997
2022-01-28
用途:
雪道走行

1年使った古いタイヤチェーンのバンドが破損
なかなかホームセンター等売っていませんでした。
助かりました。

対象商品:
19538015
2019-02-19
用途:
タイヤチェーンに使用
ラム建築設計事務所 様

タイヤチェーン付属のスプリングバンドを傷めてしまったので交換品として購入しました。
同じサイズのものを選びましたが、フックやスプリングが付属品より大きくしっかりしており大変満足しています。

対象商品:
19537997
2020-01-20
用途:
タイヤチェーンを止める時
運輸・通信業

タイヤチェーンの留め具として、最もスタンダードな商品の一つ。

最近はプラチェーンが大半で、金属チェーンは極めて少なくなりましたが、やはりタイヤチェーンは制動と登坂能力、あとは耐久性だと思うので、単純構造の昔からあるハシゴのタイヤチェーンがベストですね。

対象商品:
19538033
2017-10-29
用途:
タイヤチェーンの取り付け
SUZUKI 様

ゴムですといざ取り付けるとき切れて大変こまります。夜中では、取り付けができませんと命にかかわりますので少々高いですけどたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
19538033
2018-02-07
用途:
4WD車両で雪道走行で使用する。

ラダー型チェーンの補助に購入した、ゴムバンドだけでは弱くスプリングチェーンを購入しました、問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする