MP-MS-TB マグネットポケット LION (ライオン事務器) 19538557

マグネットポケット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19538557 品番MP-MS-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ビタッ!とくっつく強力マグネット式

耐荷重(kg)約2 材質本体/ポリプロピレン(インジェクション成型) 透明ブルー サイズハガキ 本体寸法(mm)173(縦)×142(横)×55(厚さ) 内寸法(mm)119(縦)×125(横)×33(厚さ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)内寸法:119×125×33(ハガキ・長形3号) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×55×173 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09388626
2021-04-15
用途:
書類入れ
教育・研究機関

磁石のついている部分が欠けて、磁石がとれてしまいました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご購入一年以内であれば、交換対応をさせていただきますので、窓口までご連絡ください
https://help.monotaro.com/app/ask/displayId/104/
よろしくお願いいたします。

対象商品:
42216983
2020-03-09
用途:
玄関用メモ入れ
教育・研究機関

玄関の扉にピタッとくっつけてます。メモ帳とホワイトボード用ペンを入れても落ちてこないので重宝してます。

対象商品:
42216947
2019-06-06
用途:
書類の整理に使用。
サービス業

事務所のスチール製のパーティションに貼り付けて使用してますが、このポケット一杯に書類を入れると下に落ちてる時がある。滑り止めのゴムをつけるなどの対策があるとなお良いかなと思います。

対象商品:
19538557
2018-12-03
用途:
看板にチラシを
卸売・小売業

看板にピッタリくっ付くので頼もしい宣伝力になってます

対象商品:
42216886
2018-09-09
用途:
トラック内のバインダー保管

トラックの室内に張り付けましたがとても軽くバインダー保管に丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする