画像準備中

ホワイトアロマテックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード19540623 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。
ドアの内面、エレべーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。

使用方法
(1)素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。
(2)ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚い目に塗装して下さい。
(3)吹付けガンの口径は5〜7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4〜6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 位離して塗付してください。
(4)粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。
特性断熱 比重1.06±0.02(20℃) 主な用途 指触乾燥時間(分)15〜20 外観白色、充填材入り溶液 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 硬化時間(20℃)3時間、(50℃)1時間30分 塗布量(2mm厚)1.3〜1.5kg/m2、(3mm厚)2.0〜2.2kg/m2 危険物の性状非水溶性
注意
※取り扱い作業時は保護めがね、ゴム手袋、保護マスク等の保護具を着用して下さい。
※換気のよい場所で作業して下さい。
※消防法上 第一石油類で、又有機則の第2種有機溶剤が含まれています。塗装中及び乾燥中は火気厳禁とし、風通しを良くして下さい。
※屋外など湿気の影響を受け易い場所でご使用の場合は耐溶剤性のある防錆塗料を下塗りするか、ホワイトアロマテックスに上塗りをかけ、防水処理をして下さい。ホワイトアロマテックスだけでは、防水効果、防錆効果は期待できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする