- SSアンダーガード 三彩化工 19540657

SSアンダーガード

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(1000mL)注文コード19540657品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。

使用方法
(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。
(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。
(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。
(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。
(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。
特性耐水比重1.17±0.05(20℃)塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL)指触乾燥時間(分)60~120外観黒色粘調液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0℃以下の保管は絶対に避けて下さい。又気温が高いと増粘する場合がありますので、冷暗所に保管して下さい。
※気温5℃以下での塗装作業は避けて下さい。
※必要に応じて、手袋、眼鏡等保護具を着用して下さい。
※使用後のガンは水で完全に洗浄し、空気を通して乾燥させて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19540657
2024-08-08
用途: 自動車の塗装

自動車塗装のチッピング塗装時に使用。性能は水性ですし、染まりも上々。後は価格低減ですね。

対象商品 : 19540657
2022-05-13
用途: 鈑金後の下回りに使用

今まで使用していた物が廃番になり、困っていましたが、この商品を見つけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする