画像準備中

ケミパック L-08

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.4kg) 注文コード 19540702 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

特殊ビニール共重合樹脂を主成分にした、溶剤系可はく性一時表面保護塗料です。
既塗装面、およびプラスチック製品等、溶剤により影響される物以外の広範囲な素材に塗布出来ます。製品等を保護し、美しいグリーンで美化効果を発揮します。
保護フィルム貼付の困難な形状の製品の保護に適します。
耐水性、速乾性にすぐれており、スプレー、ハケ塗り、ディッピング塗装など、広範囲の塗装方法が可能です。

特性耐水、速乾 主成分特殊ビニール共重合樹脂 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)10 外観緑色液体 標準塗布量80〜110g/m2/1回塗り 塗布方法ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s)代表値450(20℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.909L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※希釈する場合は、アルコールを含まないウレタンシンナーを使用してください。
※蒸発気化した溶剤成分は人体に有害です。(第2種有機溶剤)作業環境の通風・換気にご留意ください。
※本品および気化した溶剤成分は引火性があります。火気厳禁を守ってください。
※高湿時塗膜が白化することがあります。乾燥するに従い消失しますが、消えないときはその上から更に薄く塗っていただくと消失します。尚、加温乾燥すると白化は防止され、乾燥も促進されます。
※加温乾燥の際に、80℃以上に加温しますと、はく離しにくくなることがあります。加温する場合は熱風で、70℃を限界としてください(赤外線ランプ等、直火は避けて下さい)。
※空気の乾いている時に、はく離すると静電気が発生することがあります。静電気除去に配慮してください。(打水・散水等加湿により防止できます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする