画像準備中

ケミパック W-02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 19540736 品番 -
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水溶系無公害可はく型塗料です。水溶性ビニール系高分子を主体とし、これに機能成分を配合した水溶系ストリップペイントです。
殆どの既塗装面およびプラスチック製品等あらゆる素材に塗布出来ます。
水溶性溶剤以外の有機溶剤に冒されず、汚れ防止のマスキング用に最適です。

主な用途プラスチック 主成分水溶性ビニール系高分子 外観緑色液体 標準塗布量150〜180g/m2 塗布方法ハケ塗り、ディッピングおよびフローコーター塗り 粘度(Pa・s)1.5〜2.5(20℃) 乾燥時間(時間)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケミパックWはスプレー塗りには適しません。
※希釈する場合は、清水を用いて下さい。(熱湯は不可)
※乾燥は温度・湿度・通風に大きく影響されます。
※促進乾燥する場合は温風方式が最適です。温度は80℃を上限としてください。
※乾燥温度が100℃を越えますと、水が沸騰し塗膜に発泡を招く場合があります。
※乾燥塗膜に雨水を掛けたり、湿度の高い所に置きますと、吸湿膨潤し、はく離できなくなります。
※塗布した製品の保管は、乾燥した室内に置いてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする