画像準備中

ケミパック UR

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5L) 注文コード19540763 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤系可はく塗料です。ポリウレタン樹脂を主成分とし、非常に強い皮膜を形成します。金属面、ガラス面、塗装面 (焼付) およびプラスチック製品 (一部のプラスチックは使用不可) 等、広範囲な材料に塗布できます。
速乾性であり、皮膜は非常に強く伸びがあり、耐ブロッキング性にすぐれています。各種材料表面の一時保護剤としてお試し下さい。 特に、保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適します。

特性速乾 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途金属、プラスチック、ガラス 指触乾燥時間(分)10〜15 外観青色液体 標準塗布量130〜150g/m2 塗布方法ハケ塗り、ディッピング 粘度(mPa・s)代表値300(20℃) 危険等級U 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※原液のまま使用してください。希釈が必要な場合は、イソプロピルアルコールまたはケトン系溶剤を使用してください。
※蒸発気化した溶剤成分は人体に有害です(第二種有機溶剤)。作業環境の通風・換気にご留意ください。
※本品および気化した溶剤成分は引火性があります。火気厳禁を守ってください。
※スプレー塗り、ローラー塗りでは気泡が発生するため、推奨できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする