クイックスチール 2オンス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(55g) 注文コード 19550764 品番 99020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。
酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。
約4〜5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。
耐熱温度は‐60℃〜260℃です。
金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。
保存期間は約3年で長期保存可能です。
ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。

ホワイト 耐熱温度(℃)‐60〜260 材質耐熱エポキシパテ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムなど柔らかい素材の補強、補修、接着には適しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19183088
2022-03-02
用途:
クルマの補修
ガレージ くれよん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クオーターパネルの補修
マフラーの亀裂
コントロールアームの付け根の補修等
全ての金属に使用可能
一番の救世主。
ただ長期保存は不可、硬くなり使用難。

1人が参考にしています
対象商品:
19183088
2018-06-12
用途:
金属パテとして
パワーハウスモータークラブ川崎 様

超強力の効力にして、使用の簡便さ。あらゆる金属パテを後塵に排する。神様級のありがたい存在。足を向けて寝られません。

3人が参考にしています
対象商品:
19183088
2017-12-12
用途:
商品説明の売りにあるように、バカになったネジの再生などに。

流石に金属のようになるとはいえ、正直今一つ不安はありますが、それでもこれまで瞬間接着剤で誤魔化してたときより良いです。他に破損してしまった部品をこれでコテコテに盛って補強したり。お薦めです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする