キャプテンスター ジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19551367 品番 #185
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインジャケットです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境に適応できます。
<水産特化型レインジャケット>
・ボタンでの着脱可能フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ
・袖口からの雨の浸入を防ぐダブルカフ(二重袖)

ブルー サイズLL 材質(表)PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工) 用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。 胸囲(cm)104〜112 着丈(cm)78 機能強力防水、ドローコード付、フロントフラップ、二重袖 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)89
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19551367
2020-05-26
用途:
海で仕事している時
農・林・水産業

袖の接着面が剥がれてくる。
ボタンがプラスチックで割れてとれるしファスナーが縫い目からとれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする