雨ん坊/AMENBO

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19551516 品番 #3300
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PONCHO(ポンチョ)とPARKA(パーカ)のいいとこどりレインウェアです。耐水圧:10000mm。フリーサイズ(着丈120cm)。
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽、また、従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性がUPします。ポンチョに袖をフュージョンさせた独自の規格で、二輪乗車時をはじめ、様々な用途に使用できます。キャリーポーチ付。
・本体一体型フード
・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖
・裾はボタン開閉で広がりを調整可能

ネイビー サイズF 材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング(高弾性) 用途野外でのコンサートやフェス、イベント等の運営スタッフの突然の雨対策に。雨の日の屋外での作業にも。二輪での外出時の急な雨対策として。 着丈(cm)120 機能強力防水、ドローコード付、二重袖 裄丈(cm)86 耐水圧(mm)10000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19551525
2023-03-11
用途:
通勤
フォース 様

男性には少し小さいのではないでしょうか?
女性なら自転車で使用しても問題ないです

対象商品:
19551525
2020-07-27
用途:
ジャイロキャノピーの雨天時
有限会社松下印刷所 様 (製造業)

今の梅雨時、重宝します
ジャイロキャノピーなので大降り時に使用しますが
生地もしっかり厚く、袖も2重で防水できフード一体でそっくり被るので
良いです色も明るいブルーで目立ちます
難点はフリーサイズしかなく、私のようなデブにはXLサイズ位がいいです
長がもう10cm位ほしいです 左右の裾が割れていて、動作はいいのですが
車の水撥ねが来ると不安です ホックがありますが停止時足を出すと外れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする