PONCHO(ポンチョ)とPARKA(パーカ)のいいとこどりレインウェアです。耐水圧:10000mm。フリーサイズ(着丈120cm)。 従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽、また、従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性がUPします。ポンチョに袖をフュージョンさせた独自の規格で、二輪乗車時をはじめ、様々な用途に使用できます。キャリーポーチ付。 ・本体一体型フード ・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖 ・裾はボタン開閉で広がりを調整可能
男性には少し小さいのではないでしょうか?女性なら自転車で使用しても問題ないです
今の梅雨時、重宝しますジャイロキャノピーなので大降り時に使用しますが生地もしっかり厚く、袖も2重で防水できフード一体でそっくり被るので良いです色も明るいブルーで目立ちます難点はフリーサイズしかなく、私のようなデブにはXLサイズ位がいいです長がもう10cm位ほしいです 左右の裾が割れていて、動作はいいのですが車の水撥ねが来ると不安です ホックがありますが停止時足を出すと外れます