B-571-F-40-L 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下 19551787

※写真は右勝手です

B-571-F-40-L 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下 19551787
B-571-F-40-L 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下 19551787

消防ホース通過孔(枠付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様左勝手注文コード19551787品番B-571-F-40-L
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。
JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。
蝶番は自閉機能付です。
閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。

寸法A(mm)40寸法B(mm)23規格関西規格コード1035715055仕様左勝手材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする