曜日別特売
ETPW420P#25 ニューサクラカラー420ml ポリチューブ入り サクラクレパス 19553695

ニューサクラカラー420ml ポリチューブ入り

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(420mL)セルリアン注文コード19553695品番ETPW420P#25
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
セルリアン材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙寸法(mm)205×80×55質量(g)710エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 062
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19553826
2025-05-02
用途: お絵描き教室での制作用。
MiMi atelier教育・研究機関

長年利用しているアクリル絵の具です。
発色が良く、不透明で塗り重ねもしやすいです。
混色した時も色が汚くならない点が良いです。

対象商品 : 19553668
2023-06-12
用途: 看板かき
山口書道教室教育・研究機関

素人がペンキで書くのは難しいですが、この液なら綺麗にじょうずにかけます。ねばりがすくないので書きやすい。

対象商品 : 19553634
2022-11-22
用途: 舞台装置の彩色
京浜協同劇団

近くのホームセンターでは取り扱いのない商品なのでモノタロウに注文した。出荷予定が遅くなったので、作業予定日を延期した。商品そのものは通常使用しているので改善点等はありません。

対象商品 : 19553573
2020-03-09
用途: 絵画作品の制作
マル工房製造業

薄めなくてもちょうどいい濃度なのですが、時々分離していることがあり、出したとたん水っぽい状態の色が出ることがあります。振って混ぜればいいのでしょうがうっかりしてしまいます。

対象商品 : 19553817
2019-09-15
用途: 絵を描いています。
イフ・クリエイションサービス業

以前に買った色について気に入っていたので今回5色買ったのですがローズ、黄緑に撹拌不足というか、水のごとくうすいものが出てきてびっくりしました。もちろん手で振ってみましたがなかなか改善致しません。今まで絵具と言うことで買ったものには無かったものでこの経験は初めてです。メーカーさんにどう思うのか回答頂きたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19553783
2017-04-19
用途: 塗装
卸売・小売業

水性のアクリル塗料でかなりコスパは良いのだけれども
粘度が非常に低いので用途は限られると思います。
粘度が高めで自分で調整出来る方が便利ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする