サクラクレパス
サクラクレパスの 筆
サクラクレパスの 平筆
画筆ワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19553914
品番
WF30
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
広い面積がムラなくぬれます。
共同制作の壁画や工作用に適しています。
力強い表現に適しています。
サイズ
平筆30号
材質
軸:木、穂先:馬毛・羊毛・獣毛の混毛、金具:アルミニウム
全長(mm)
215
質量(g)
30
毛幅(mm)
30