ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
表示スタンドA3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19554562
品番
868-19
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
文字内容
-
トラスコ品番
811-5936
材質
本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂・白塩ビ板
寸法(mm)
差込板:297×436
質量(kg)
4.2
タイプ
A3ヨコ用
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×H1155mm
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません