カナヱ塗料
カナヱ塗料の 下地材/プライマー/シーラー
SVプライマー#2000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
19560388
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ノンクロ無鉛、防食性、密着性、ウレタン上塗り性良好。
色
ブラック
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー、密着性、防食性
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません