東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 平型プラグ
キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19561544
品番
DH1062B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源
15A-125V
色
ブラック
対応コード
平形コード0.75mm
2
〜2mm
2
、VFF-W 1.8mm
2
、袋打ちコード0.75mm
2
プラグ形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意