使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19561775
品番
5093-271
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ネット取付の傾斜タイプのフックです。
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
20
寸法(Φmm)
フック部:8
寸法(cm)
ダボピッチ:5.5
傾斜角度(°)
30