アルミ製 手すり付き 踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19562028 品番 YM-B02SG(DBL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量 材質アルミ 質量(kg)天板面:1.9 段数2段 耐荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 設置寸法・奥行(mm)450 設置寸法・幅(mm)435 天板高さ(m)0.535 高さ(cm)96.5(使用時) 収納寸法・幅(mm)435 収納寸法・奥行(mm)155 収納寸法・高さ(mm)1035 天板寸法・幅(mm)26.5 天板寸法・奥行(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする