アルミ製 上枠付き スリム踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19562055 品番 YM-BF03SG(DBL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたためば厚み5.5cmで収納に便利
上枠付きで安心安全に使用可能
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途スリム踏み台 上枠付き アルミ 2段/3段 スリム スリム踏み台 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 スリム 軽量 質量(kg)天板面:4.2 タイプ3段(高さ118cm) 奥行(mm)ステップ:約70 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】47×68×118【収納時】47×5.5×124.5【天板】32×18【天板面の高さ】約68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする