アルミ製 踏み台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19562089 品番 CS-600(OD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ
折りたたみ式で収納に便利
屋内に置いても映えるデザイン
安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです

用途踏み台 2段/3段 アルミ製 脚立 足場 梯子 はしご ステップ台 足場 作業台 折りたたみ 軽量 コンパクト 材質アルミ 質量(kg)1.5 オリーブドラブ 段数2 耐荷重(kg)100 設置寸法・奥行(mm)450 設置寸法・幅(mm)410 高さ(cm)54 天板寸法・幅(mm)380 天板寸法・奥行(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする