東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
扉付ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ニューホワイト
色(扉)
茶色
注文コード
19562244
品番
NDG2122S(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
色(扉)
茶色
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意