東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
抜止接地ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19562278
品番
NDG2322E(CW)
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
色
ウォールベージュ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意