東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
絶縁コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
注文コード
19562612
品番
NDG2122EN(WW)
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・形状・極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意