東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
絶縁コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
形状
平刃タイプ
極数
2P
注文コード
19562637
品番
NDG2122N(WW)
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・形状・極数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意