東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
絶縁アースターミナル付コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
定格電圧(V)
250
色
ニューホワイト
注文コード
19562716
品番
NDG2781EN(WW)
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・定格電圧・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
250
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
色
ニューホワイト
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意