- ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 19562963 - ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 19562963 - ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 19562963 - ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 19562963 - ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 19562963

ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED

(89件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19562963 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!

用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1
注意
※外灯や門灯のような照明器具ではありません。
※初めての使用時は、電源を切った状態で
※防滴仕様ですが、直接水につけないでください。
※強い衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
※電池は1年で交換してください。(ニカド電池1.2V/600mA〜1000mA・ニッケル水素電池1.2V750mA〜2500mAを使用可能)

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
庭の明かり

たびたびリピートしていますが、
1年でソーラ部が白けてきます、
ペーパーで擦ると少しは回復
電池も2年程は持ちますがこの辺で限界で
丸ごと買い替えしてます、
思ったほどは明るく無いです、無いよりまし程度で
新型製品の登場待ちです。

2026-03-27
用途:
駐車場の灯り
有限会社アーキ・キューブ 様 (建設業・工事業)

駐車場が真っ暗だったので、ソーラーライトを試しに購入しました。
電源がない場所だったので、ほんのり明るくなり駐車しやすくなったので購入してよかったです。

2025-12-26
用途:
家のアプローチの明かりに
医療・福祉・介護関連業

100均のソーラーライトを買ってきたがだいたい数カ月で壊れるし、日の短い冬場はかなり早く暗くなってしまう。その点モノタロウのソーラーライトは4カ月経過しても全く問題ないし、かなり長い時間点灯している。電池も交換できるようなので、どのくらい持つか楽しみである。1点だけ気に入らないのが光の色が白色なところ、電球色の方が雰囲気があって好きなのでバリエーションを増やしてほしい。

1人が参考にしています
2026-01-21
用途:
玄関前の階段に設置
ヤマソク株式会社 様 (サービス業)

遅くに帰る時、足元が見えるので階段が安心して歩けます。暗くなると自動で点灯するので便利です。長く持ってくれる事を期待します。

対象商品:
19562963
2025-12-24
用途:
庭の明るさ調整
その他業種

長いこと働いてくれた外灯がつかなくなり、ソーラーで夜ライトがつくのは楽だと思い、購入しました。天気が悪い日が多いのか、思ったよりは暗めです。中の電池を変えると明るさは変わるのでしょうか。

2025-12-18
用途:
庭の歩行安全のため
教育・研究機関

以前から自宅の庭に設置しています。雨風を受けているため電池部が錆びてしまい点灯しなくなりますので、数年毎に新しいものと交換しています。その点が改善されるといいなと思います。

2025-07-18
用途:
夜間は室内に取り込んで使用しています
建設業・工事業

3〜4日に亘る大停電の時に室内に取り込んだソーラーライトが非常に役に立った経験から、何本か常備しています。安価なので数本まとめ買いしましたが、当たりはずれもあるようで、充電がしっかり出来なかったり、雑な作りで接触が悪くて点灯しなかったりの品もあります。廃棄するのは勿体ないので、薄手の両面テープを使って工夫して使っています。充電が物足りない商品は、電池をニッケル水素電池に替え充電器も別買いしました。高くついたなぁと感じますが、全てが不良品ではなく、単に当たりはずれの問題かな。難ありライトを工夫して使っている今の自分には心に余裕があるわけで目出度い事だと思います。

3人が参考にしています
2025-09-04
用途:
自宅の庭照明・追加設置
不動産業

芝生の庭へ設置しています。従来4ケ所程設置していましたが内2個(他社製)が壊れたので取り替えました。外部から虫や雨の侵入もなく、後はソーラーパネル部の耐久性次第だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
脚部を装着せずに使用できますか。
回答:
脚部を装着せずご使用頂けます。
2024-05-22
質問:
明るさを教えて下さい。
回答:
明るさは約10〜15ルーメンです。
1人が参考にしています
2024-05-22
質問:
ON/OFFのスイッチは付いていますか。
回答:
ON/OFFのスイッチは付いています。
2024-05-22
質問:
スイッチOFF時の充電は可能ですか。
回答:
スイッチOFF時の充電は可能です。
2024-05-22

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする