NDG2122(CW) ダブルコンセント 東芝ライテック 19563267

ダブルコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2P
ウォームベージュ
内容量1個注文コード19563267品番NDG2122(CW)
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプウォームベージュコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19563267
2023-02-22
用途: 破損コンセントの修理
株式会社テックMA製造業

テレビの電波がちょくちょく途切れていたのは、プラグを横に押された事で内部の接触が悪く成っていたと判断して、当製品と交換。
本品に問題は全く無いが、内装壁色と合わせる事(白壁なら白色を選ぶ)と、構造が解っていないまま分解すると、壁内部の方の金具を喪失したりする事に成るので注意。

対象商品 : 19563267
2020-07-28
用途: リフォームに際しコンセントを交換した
医療・福祉・介護関連業

色がベージュなのでカバーとの色合わせに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする