NDG2122(WW) ダブルコンセント 東芝ライテック 15A 125V 平刃タイプ 19563276

NDG2122(WW) ダブルコンセント 東芝ライテック 19563276 NDG2122(WW) ダブルコンセント 東芝ライテック 19563276

ダブルコンセント

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ニューホワイト 極数2P 注文コード19563276 品番NDG2122(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は色・極数など4種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ニューホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19563276 NDG2122(WW) 36560072 NDG2122(WW) E's WIDEシリーズ ダブルコンセント 東芝ライテック E's WIDEシリーズ ダブルコンセント 東芝ライテック 1個 359 税込395 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19563267
2023-02-22
用途:
破損コンセントの修理
株式会社テックMA 様 (製造業)

テレビの電波がちょくちょく途切れていたのは、プラグを横に押された事で内部の接触が悪く成っていたと判断して、当製品と交換。

本品に問題は全く無いが、内装壁色と合わせる事(白壁なら白色を選ぶ)と、構造が解っていないまま分解すると、壁内部の方の金具を喪失したりする事に成るので注意。

対象商品:
19563267
2020-07-28
用途:
リフォームに際しコンセントを交換した
医療・福祉・介護関連業

色がベージュなのでカバーとの色合わせに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする