東芝ライテック
コンセント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19563337
品番
NDG2111(CW)
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ウォームベージュ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意