ダブルコンセント

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19563382 品番 NDG2122E(HT)
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ グレー コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19563267
2023-02-22
用途:
破損コンセントの修理
株式会社テックMA 様 (製造業)

テレビの電波がちょくちょく途切れていたのは、プラグを横に押された事で内部の接触が悪く成っていたと判断して、当製品と交換。

本品に問題は全く無いが、内装壁色と合わせる事(白壁なら白色を選ぶ)と、構造が解っていないまま分解すると、壁内部の方の金具を喪失したりする事に成るので注意。

対象商品:
19563267
2020-07-28
用途:
リフォームに際しコンセントを交換した
医療・福祉・介護関連業

色がベージュなのでカバーとの色合わせに注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする