東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
アースターミナル付コンセント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
注文コード
19563407
品番
NDG2182(HT)
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
グレー
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意