東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
アースターミナル付接地ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19563714
品番
NDG2187E(CW)
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ウォームベージュ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
方式
アースターミナル結線SL端子式
適合電線
1.25mm
2
〜2mm
2
、Φ1.6銅単線
適合プレート
NDG2182E(CW)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意