画像準備中

アースターミナル付コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19563793 品番NDG2181(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はコンセント個数など4種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ニューホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19563793 NDG2181(WW) 36560106 NDG2181(WW) E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント 東芝ライテック E's WIDEシリーズ アースターミナル付コンセント 東芝ライテック 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする