東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
アースターミナル付兼用接地コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
125
色
ニューホワイト
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
注文コード
19563827
品番
NDG2486E(WW)
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・色・コンセント形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合プレート
NDG2481E(WW)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意