LEDナイトライト(明るさセンサー付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19563915 品番NDG9615
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付 ニューホワイト タイプ明るさセンサー付 消費電力(W)0.05 電源AC100V 50/60Hz 光源LED(電球色 相関色温度2800K) 動作時間約5lx固定 適合プレートWDG5413(WW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする