- ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 19563995 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 19563995 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 19563995 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 19563995 - ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ 19563995

ねじ込み六角ニップル ステンレス製

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19563995 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

ねじの種類PTネジ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 寸法l(mm)67.5 寸法K(mm)64
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07334126
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-09-12
用途:
機器のメンテナンス
埴渕鉄工株式会社 様

安いしメーカー品と比べても遜色ないです。
個包装してあるのもうれしいです。

2025-11-11
用途:
深井戸用のポンプ設置で使用。
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポンプがステン製なのでパイプとの接続で電蝕を防ぐために使用するが、結果は数年後に成る。バリも無く加工はし易かった。

2025-08-20
用途:
自社
テップス 木更津 様

他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです

精度も悪く無く助かります。

2025-05-17
用途:
水道配管
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

2025-08-08
用途:
機械の改造時
製造業

機械油の残留と思われる変なにおいがするので、洗浄を改善してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
07334117
2025-01-15
用途:
蒸気配管の繋ぎやスチームトラップへバルブを接続する時
トータルエイド株式会社 様

何ら不自由、不都合なく使えます。コスパ申し分ないです。

2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする