- ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 19564257 - ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 19564257 - ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 19564257 - ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 19564257

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19564257 品番 -
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SCS13A相当) 形状ストリートエルボ 寸法A(mm)15.5 ねじの種類PTネジ 寸法B(mm)23
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
機械の改造時
製造業

機械油の残留と思われる変なにおいがするので、洗浄を改善してほしい。

2024-11-04
用途:
コンプレッサーの配管に
やくの麺業株式会社 様

コンプレッサーの配管を変更したかったので良かったです。

対象商品:
07334013
2023-10-18
用途:
雨水タンク
サービス業

DIYの店に行って探しても、配管用の部品は基本的なものしか取り扱っていないため、非常に便利。

対象商品:
07334013
2023-01-10
用途:
配管の取り回し変更
農・林・水産業

ニップル+エルボを使うよりも小スペースで設置できました。
品質も良く低価格で満足です。

対象商品:
07334013
2022-11-22
用途:
配管の曲がり部分に
電気・ガス・熱供給・水道業

ストエルはニップルとエルボ使うより狭い場所に納められるので助かります。

対象商品:
07334031
2023-06-08
用途:
冷却塔給水配管交換修理
建設業・工事業

ねじ山は特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品:
07334031
2023-05-10
用途:
ポンプ設定時
農・林・水産業

特に問題ないかと。値段も手頃だし良い買い物ができました。

対象商品:
07334004
2021-12-26
用途:
水配管
教育・研究機関

サビを避けたい水配管に使用しています.他社製品より安価で購入できますが,製品としては問題なく機能を果たして要ります.一般的な使用には問題ないと思っています.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする