画像準備中

露出アースターミナル付接地コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2 形状平刃タイプ 注文コード19564518 品番DC1182E(WW)
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコンセント個数・形状など3種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
注意
洗面所、キッチン、トイレなどで使われる機器(特定機器)には接地極付コンセントを使用しなければなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする