東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
露出アースターミナル付接地コンセント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
1
形状
平刃タイプ
注文コード
19564536
品番
DC1181E(WW)
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意