曜日別特売
CDS1GN160-40 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-4~) SMC 19565262

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN160-4~)CDS1GN160-40

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品はストローク・クッションなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
19565262
品番
CDS1GN160-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,710

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

ストローク(mm)
40
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19565262CDS1GN160-4053428697CDS2G160-40CDS2G160-40 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 SMC 53428697標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4SMC1個
¥48,980
税込¥53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする